Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm gelb, mit Clip-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm gelb, mit Clip-Lock
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm gelb, mit Clip-Lock
Detailbild 1 - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm gelb, mit Clip-Lock
Detailbild 2 - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm gelb, mit Clip-Lock
Artikel-Nr.:
     C669-50-20c gelb
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     50-20c gelb
EAN/GTIN:
     4260177130184
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
kandinsky schlüsselbänder 20 mm

Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm gelb, mit Clip-Lock

Sofort lieferbar: unsere unbedruckten Lanyards mit Sec Lock und schwarzem Clip Lock in gelb. Das Schlüsselband besteht aus Polyester, ist 20 mm breit und 450 mm lang.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb - ähnlich Pantone 116C
Material:
Polyester
Extra:
Clip-Lock
Verschluss:
Sec-Lock
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, schlüssel-band gelb, Lanyards, Schlüsselbänder, Umhängebänder, badgeholder, lanyard, messebänder, schlüsselband, keyholder, Ausweisband, Badgeholder, Ausweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
50-20 dblau
ab € 0,67*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c dunkelgrün
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c dunkellila
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c grau
ab € 0,99*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c hellblau
ab € 0,99*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c khaki
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c oliv
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c orange
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.