Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt lavendel
Produktbild - Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt lavendel
Detailbild 1 - Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt lavendel
Artikel-Nr.:
     C669-1000-lavendel
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     1000-lavendel
EAN/GTIN:
     4260177130627
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
einlassband kandinsky
einlassbänder

Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt lavendel

Unbedruckte Einlassbändchen aus Papier. Das Einlassbändchen lässt sich einfach durch einen Klebestreifen verschliessen. Das Einlassbändchen ist lavendel , 20 mm breit und 250 mm lang.
Weitere Informationen:
Farbe:
lavendel - ähnlich Pantone 226U
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: einlassbänder lila, Einlassband, Einlasskontrolle, Eintrittskontrolle, Handgelenksband, ID-Band, ID-Bänder, Kontrollarmband, Kontrollband, Kontrollbänder, Konzert Armband, Konzertarmband, Messe Armband, Personenmarkierung, Sicherheitsarmband, StoffArmband, Tys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
1020-silber
ab € 0,27*
Ähnlich
Kandinsky
1020-space-pink
ab € 0,27*
Ähnlich
Kandinsky
1020-weiss
ab € 0,27*
Ähnlich
Kandinsky
1000-gelb
ab € 0,102*
Ähnlich
Kandinsky
1000-lila
ab € 0,102*
Ähnlich
Kandinsky
1000-neongelb
ab € 0,102*
Ähnlich
Kandinsky
1000-neongrün
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.