Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt gelb
Produktbild - Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt gelb
Detailbild 1 - Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt gelb
Artikel-Nr.:
     C669-1000-gelb
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     1000-gelb
EAN/GTIN:
     4260177130603
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
einlassband kandinsky
einlassbänder

Kandinsky Handgelenksbänder Tyvek unbedruckt gelb

Unbedruckte Einlassbändchen aus Papier. Das Einlassbändchen lässt sich einfach durch einen Klebestreifen verschliessen. Das Einlassbändchen ist gelb, 20 mm breit und 250 mm lang.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb - ähnlich Pantone 102U
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: einlassband gelb, Einlassband, Einlasskontrolle, Eintrittskontrolle, Handgelenksband, ID-Band, ID-Bänder, Kontrollarmband, Kontrollband, Kontrollbänder, Konzert Armband, Konzertarmband, Messe Armband, Personenmarkierung, Sicherheitsarmband, StoffArmband, Tys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
1020-silber
ab € 0,27*
Ähnlich
Kandinsky
1020-space-pink
ab € 0,27*
Ähnlich
Kandinsky
1020-weiss
ab € 0,27*
Ähnlich
Kandinsky
1000-lavendel
ab € 0,102*
Ähnlich
Kandinsky
1000-lila
ab € 0,102*
Ähnlich
Kandinsky
1000-neongelb
ab € 0,102*
Ähnlich
Kandinsky
1000-neongrün
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.