Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV44-12B1-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV44-12B1-2
EAN/GTIN:
     698833055412
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand – mit unserem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage. Sein selbstverschließendes Schubladensystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Management nicht süchtig machender Medikamente.
Weitere Informationen:
Radgröße:
102 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Eingebautes Ladegerät:
Ja
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff, Zink Stahl
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
17.7 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Anzahl der Schubladen:
1 Schublade(n)
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Tastaturablage:
Ja
Einstellbares Tastaturfach, kippbar:
Ja
Sperren:
Ja
Schloss Art:
Schlüssel
Höhenverstellung:
Ja
Verriegelnde Räder:
Ja
Zertifizierung:
TAA UL/EN/IEC 60601-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:08 REACH, WEEE UL/EN/IEC, FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.606,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.888,29*
€ 4.627,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.853,92*
€ 4.586,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.711,68*
€ 4.416,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.644,12*
€ 4.336,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.606,91*
€ 4.292,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.