Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Laptop Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV44-1122-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV44-1122-2
EAN/GTIN:
     698833045291
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand – mit unserem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage. Sein selbstverschließendes Schubladensystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Management nicht süchtig machender Medikamente.

- Äußerst leicht und verstellbar. In Verbindung mit der ergonomischen Verstellbarkeit sorgt die LiFe- Stromversorgung für reduzierte Müdigkeit des Pflegepersonals und verbessert Wohlbefinden und Produktivität
- Superschnelle Ladung gewährleistet Verfügbarkeit von Pflegepersonal und Wagen. Nach einer völligen Entladung nimmt das Laden gewöhnlich etwa zwei Stunden in Anspruch. Weniger Laden = mehr Pflegen!
- LiFe-Batterie mit langer Betriebszeit minimiert Zeit- und Kostenaufwand für Wartung und Ersatz. Hat sich in Tausenden von Zyklen erwiesen und besitzt im Gesundheitsfürsorgebereich eine Lebensdauer von mehreren Jahren
- Zur Sicherheit der Patienten und des Pflegepersonals ist das Stromversorgungssystem gemäß UL/EN/IEC 60601-1 und CAN/CSA C22.2 No.601.1. Entspricht EMI Grenzen der FCC Teil 15, Klasse A
- Selbstverschließendes Schubladensystem: einfaches und effizientes Medikamentenmanagement am Point-of-Care reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit; Sicherheitssystem speichert PINs verschiedener Längen für bis zu 1000 Benutzer mit StyleLink-Software (bzw. 100 Benutzer ohne StyleLink)
- Schubladensystem unterstützt den „Apothekenmodus“, mit dem alle Schubladen gleichzeitig aufgesperrt werden können, was ein effizientes Befüllen mit Medikamenten ermöglicht
- Es können zusätzliche Reihen von Schubladen hinzugefügt werden – bis zu insgesamt 5 Reihen
- Die offene Architektur bietet Platz für die meisten Laptops (auch Widescreen bis zu 17,3-Zoll-Diagonale) – mühelose Integration von neuer Hardware und Upgrades in der Zukunft.
- Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener
- Besteht den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron, womit mindestens fünf Jahre lang eine störungsfreie Höhenverstellung (von der Sitz- zur Stehposition und umgekehrt) sichergestellt ist.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
510 mm
Gewicht:
54000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Eingebautes Ladegerät:
Ja
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Paketgewicht:
69400 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
620 x 870 x 1420 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Aluminium, Grau, Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff, Zink Stahl
Empfohlene Nutzung:
Laptop
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Anzahl der Schubladen:
2 Schublade(n)
Tastaturablage:
Ja
Sperren:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Zertifizierung:
UL/EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 60601-1:08, FCC 15 A, REACH, WEEE, EU (94/62/EC), TAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.936,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.221,36*
€ 6.213,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.184,02*
€ 6.168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.035,23*
€ 5.991,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.969,51*
€ 5.913,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.936,53*
€ 5.874,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.