Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV43-1290-0
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV43-1290-0
EAN/GTIN:
     6988330436864
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage. Sein selbstverschließendes Schubladensystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Management nicht süchtig machender Medikamente.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
580 mm
Gewicht:
31800 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
57700 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
890 x 1350 x 910 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Aluminium, Grau, Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff, Zink Stahl
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
16.8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Drehwinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
0 - 65 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Anzahl der Schubladen:
9 Schublade(n)
Tastaturablage:
Ja
Sperren:
Ja
Zertifizierung:
REACH, WEEE, EU (94/62/EC) UL/EN/IEC, FCC 15 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.418,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.641,77*
€ 3.143,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.607,65*
€ 3.103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.502,30*
€ 2.977,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.447,40*
€ 2.912,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,56*
€ 2.878,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.