Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Grau Laptop Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Grau Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Grau Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Grau Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Grau Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Grau Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Grau Laptop Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV43-11C0-0
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV43-11C0-0
EAN/GTIN:
     698833055238
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage. Sein selbstverschließendes Schubladensystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Management nicht süchtig machender Medikamente.

- Selbstverschließendes Schubladensystem: einfaches und effizientes Medikamentenmanagement am Point-of-Care reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit; Sicherheitssystem speichert PINs verschiedener Längen für bis zu 1000 Benutzer mit StyleLink-Software (bzw. 100 Benutzer ohne StyleLink)
- Schubladensystem unterstützt den „Apothekenmodus“, mit dem alle Schubladen gleichzeitig aufgesperrt werden können, was ein effizientes Befüllen mit Medikamenten ermöglicht
- Es können zusätzliche Reihen von Schubladen hinzugefügt werden – bis zu insgesamt 5 Reihen
- Manövrieren Sie den Fahrwagen mühelos dorthin, wo Sie ihn benötigen – StyleView reagiert schnell auf die Eingabe des Pflegepersonals und ermöglicht es dem medizinischen Personal, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
- Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener.
- Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche.
- Die offene Architektur bietet Platz für die meisten Laptops (auch Widescreen bis zu 17,3-Zoll-Diagonale) – mühelose Integration von neuer Hardware und Upgrades in der Zukunft.
- Besteht den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron, womit mindestens fünf Jahre lang eine störungsfreie Höhenverstellung (von der Sitz- zur Stehposition und umgekehrt) sichergestellt ist.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
510 mm
Gewicht:
34000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
45800 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1350 x 890 x 910 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Grau
Empfohlene Nutzung:
Laptop
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Anzahl der Schubladen:
2 Schublade(n)
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen ergotron, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.531,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,49*
€ 2.043,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,62*
€ 2.027,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,50*
€ 1.939,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,92*
€ 1.883,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,64*
€ 1.822,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.