| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-SV43-11A0-0 Herst.-Nr.: SV43-11A0-0 EAN/GTIN: 698833055214 |
| |
|
| | |
| Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage. Sein selbstverschließendes Schubladensystem ermöglicht ein einfaches und effizientes Management nicht süchtig machender Medikamente.
- Selbstverschließendes Schubladensystem: einfaches und effizientes Medikamentenmanagement am Point-of-Care reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit; Sicherheitssystem speichert PINs verschiedener Längen für bis zu 1000 Benutzer mit StyleLink-Software (bzw. 100 Benutzer ohne StyleLink) - Schubladensystem unterstützt den „Apothekenmodus“, mit dem alle Schubladen gleichzeitig aufgesperrt werden können, was ein effizientes Befüllen mit Medikamenten ermöglicht - Es können zusätzliche Reihen von Schubladen hinzugefügt werden – bis zu insgesamt 5 Reihen - Manövrieren Sie den Fahrwagen mühelos dorthin, wo Sie ihn benötigen – StyleView reagiert schnell auf die Eingabe des Pflegepersonals und ermöglicht es dem medizinischen Personal, sich auf die Patienten zu konzentrieren. - Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener. - Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche. - Die offene Architektur bietet Platz für die meisten Laptops (auch Widescreen bis zu 17,3-Zoll-Diagonale) – mühelose Integration von neuer Hardware und Upgrades in der Zukunft. - Besteht den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron, womit mindestens fünf Jahre lang eine störungsfreie Höhenverstellung (von der Sitz- zur Stehposition und umgekehrt) sichergestellt ist. Weitere Informationen: | | Höheneinstellung: | 510 mm | Gewicht: | 34000 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Warentarifnummer (HS): | 94031098 | Paketgewicht: | 45800 g | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 1350 x 890 x 910 mm | Typ: | Multimedia-Wagen | Produktfarbe: | Weiß | Empfohlene Nutzung: | Flachbildschirm | Höchstgewichtskapazität: | 9.1 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 17.3 " | Anzahl der Schubladen: | 2 Schublade(n) | Tastaturablage: | Ja | Sperren: | Ja | Höhenverstellung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |