Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV42-6202-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV42-6202-2
EAN/GTIN:
     698833022766
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand – mit unserem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.

- Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche
- Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener
- Superschnelle Ladung gewährleistet Verfügbarkeit von Pflegepersonal und Wagen. Nach einer völligen Entladung nimmt das Laden gewöhnlich etwa zwei Stunden in Anspruch. Weniger Laden = mehr Pflegen!
- Offene Architektur bietet Platz für verschiedene Konfigurationen: geschlossene Notebooks mit Monitor, CPU und Monitor, Thin-Clients, Tablet-PC, All-in-One-Computer und zukünftig angeschaffte neue Hardware
- Oberflächen behandelt mit Antimicrobial für Produktschutz
- LCD-Monitor und Tastatur sind seitlich schwenkbar während der Interaktion mit dem Patienten; Arm reicht auch nach unten für Bediener mit Gleitsichtbrille oder Tablet-PC
- Zur Sicherheit der Patienten und des Pflegepersonals ist das Stromversorgungssystem gemäß UL/EN/IEC 60601-1 und CAN/CSA C22.2 No.601.1 M90 sowie gemäß den Grenzwerten für Leckströme der NFPA zertifiziert
- Äußerst leicht und verstellbar. In Verbindung mit der ergonomischen Verstellbarkeit sorgt die LiFe- Stromversorgung für reduzierte Müdigkeit des Pflegepersonals und verbessert Wohlbefinden und Produktivität
- LiFe-Batterie mit langer Betriebszeit minimiert Zeit- und Kostenaufwand für Wartung und Ersatz. Hat sich in Tausenden von Zyklen erwiesen und besitzt im Gesundheitsfürsorgebereich eine Lebensdauer von mehreren Jahren
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
680 mm
Gewicht:
44100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Paketgewicht:
59500 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
540 x 1330 x 790 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Aluminium, Grau, Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff, Zink Stahl
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
14.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
22 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Drehwinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 60 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Tastaturablage:
Ja
Zertifizierung:
REACH, WEEE, EU (94/62/EC), UL/EN/IEC 60601-1, CAN/CSA C22.2 No.601.1 M90, FCC Part 15 A, TAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.141,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.408,56*
€ 5.246,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.371,95*
€ 5.202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.223,92*
€ 5.026,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.155,43*
€ 4.944,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.141,29*
€ 4.928,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.