| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-SV41-6100-0 Herst.-Nr.: SV41-6100-0 EAN/GTIN: 698833022728 |
| |
|
| | |
| Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.
Dank unserer langjährigen Erfahrung und fachlichen Zusammenarbeit im Bereich Point-of-Care Computing ist es uns gelungen, einen Fahrwagen zu entwickeln, der nicht nur den Ansprüchen des Pflegepersonals gerecht wird, sondern auch in Sachen IT, Infektionsschutz und Kosteneffizienz keine Wünsche offen lässt!
Vorteile
- Manövrieren Sie den Fahrwagen mühelos dorthin, wo Sie ihn benötigen – StyleView reagiert schnell auf die Eingabe des Pflegepersonals und ermöglicht es dem medizinischen Personal, sich auf die Patienten zu konzentrieren. - Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener. - Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche. - Offene Architektur bietet Platz für verschiedene Konfigurationen: geschlossene Notebooks mit Monitor, CPU und Monitor, Thin-Clients, Tablet-PC, All-in-One-Computer und zukünftig angeschaffte neue Hardware. - Oberflächen behandelt mit Antimicrobial für Produktschutz. - Tastatur vollständig von Seite zu Seite schwenkbar, um eine nähere Interaktion mit dem Patienten zu ermöglichen. Weitere Informationen: | | Höheneinstellung: | 510 mm | Gewicht: | 26000 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Warentarifnummer (HS): | 94031098 | Paketgewicht: | 35800 g | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 890 x 1350 x 910 mm | Typ: | Multimedia-Wagen | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Aluminium, Kunststoff | Empfohlene Nutzung: | Laptop | Höchstgewichtskapazität: | 8.2 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 17.3 " | Tastaturablage: | Ja | Zertifizierung: | REACH, WEEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |