Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Cart Weiß Laptop Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Cart Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Cart Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Cart Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView Cart Weiß Laptop Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV40-6300-0
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV40-6300-0
EAN/GTIN:
     698833039733
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und fachlichen Zusammenarbeit im Bereich Point-of-Care Computing ist es uns gelungen, einen Fahrwagen zu entwickeln, der nicht nur den Ansprüchen des Pflegepersonals gerecht wird, sondern auch in Sachen IT, Infektionsschutz und Kosteneffizienz keine Wünsche offen lässt!
Weitere Informationen:
Höhe:
1282 mm
Breite:
562 mm
Tiefe:
728 mm
Gewicht:
27487 g
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
38000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
540 x 1330 x 790 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Weiß
Empfohlene Nutzung:
Laptop
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Drehwinkel:
90 °
Neigungswinkelbereich:
0 - 25 °
Schwenkbereich:
0 - 24 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.110,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,55*
€ 1.321,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,79*
€ 1.319,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,10*
€ 1.221,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,08*
€ 1.155,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.