Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView EMR Laptop Cart, SV40 Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView EMR Laptop Cart, SV40 Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Laptop Cart, SV40 Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Laptop Cart, SV40 Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Laptop Cart, SV40 Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV40-6100-0
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV40-6100-0
EAN/GTIN:
     698833022742
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Unglaublich leicht! Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und fachlichen Zusammenarbeit im Bereich Point-of-Care Computing ist es uns gelungen, einen Fahrwagen zu entwickeln, der nicht nur den Ansprüchen des Pflegepersonals gerecht wird, sondern auch in Sachen IT und Kosteneffizienz keine Wünsche offen lässt!

Vorteile

- Manövrieren Sie den Fahrwagen mühelos dorthin, wo Sie ihn benötigen – StyleView reagiert schnell auf die Eingabe des Pflegepersonals und ermöglicht es Krankenschwestern, sich auf ihre Patienten zu konzentrieren.
- Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener.
- Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche.
- Die offene Architektur bietet Platz für die meisten Laptops (auch Widescreen) – mühelose Integration von neuer Hardware und Upgrades in der Zukunft.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
510 mm
Gewicht:
23900 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
33500 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
620 x 1330 x 800 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Aluminium, Grau, Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
Laptop
Höchstgewichtskapazität:
8.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Tastaturablage:
Ja
Zertifizierung:
REACH, WEEE UL/EN/IEC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,09*
€ 1.186,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,66*
€ 1.180,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,74*
€ 1.140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,81*
€ 1.108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,67*
€ 1.059,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.