Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Zip40 Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Zip40 Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Ergotron Zip40 Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Ergotron Zip40 Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Ergotron Zip40 Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Ergotron Zip40 Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Ergotron Zip40 Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C6610-DM40-2008-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     DM40-2008-2
EAN/GTIN:
     698833076011
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
Managementsystem Tablet PC
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Geräte:
40
Unterstützte tragbare Geräte:
Laptop, Tablet
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Höchstgewichtskapazität:
116 kg
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz, Kurzschluß
Schloss Art:
Schlüssel
Anzahl Lüfter:
4 Lüfter
Zertifizierung:
UL, IEC 60950, CAN, CSA, UL 1678, ICES-003, FCC, Reach
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Typ:
Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Platzierung:
Flur
Slot-Breite:
434 mm
Slot-Höhe:
284 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Breite:
770 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
79000 g
Verpackungsbreite:
940 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Verpackungshöhe:
1320 mm
Paketgewicht:
100000 g
Betriebstemperatur:
0 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Maximum Aufbewahrungshöhe:
2000 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.211,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.334,88*
€ 2.778,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,26*
€ 2.740,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,00*
€ 2.665,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,91*
€ 2.640,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,65*
€ 2.631,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.