Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Pro Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-C52-1211-C
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     C52-1211-C
EAN/GTIN:
     698833082685
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
686 mm
Gewicht:
60900 g
Radgröße:
130 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS, WEEE
Batteriekapazität:
320 Wh
Akku:
Ja
Warentarifnummer (HS):
94031098
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
830 mm
Verpackungshöhe:
1290 mm
Paketgewicht:
76400 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Höchstgewichtskapazität:
17 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Neigungswinkelbereich:
0 - 65 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Anzahl der Schubladen:
1 Schublade(n)
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Tastaturablage:
Ja
Einstellbares Tastaturfach, kippbar:
Ja
Stecker:
7 x USB
Sperren:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Verriegelnde Räder:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Zertifizierung:
UL/EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:08 FCC
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen ergotron, av wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.240,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.574,62*
€ 9.013,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.497,94*
€ 8.922,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.311,01*
€ 8.700,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.240,61*
€ 8.616,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.