Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron CareFit Slim 2.0 Grau, Weiß Universal Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron CareFit Slim 2.0 Grau, Weiß Universal Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Slim 2.0 Grau, Weiß Universal Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Slim 2.0 Grau, Weiß Universal Multimedia-Wagen
Ergotron CareFit Slim 2.0 Grau, Weiß Universal Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-C50-3510-0
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     C50-3510-0
EAN/GTIN:
     698833082210
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
445 mm
Gewicht:
30400 g
Warentarifnummer (HS):
94031098
Verpackungsbreite:
778 mm
Verpackungstiefe:
635 mm
Verpackungshöhe:
1127 mm
Paketgewicht:
47800 g
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Empfohlene Nutzung:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
14500 kg
Minimum Bildschirmgröße:
21 "
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 25 °
Schwenkbereich:
0 - 90 °
Anzahl der Regale:
1 Regale
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Zertifizierung:
RoHS, REACH, WEEE, EU (94/62/EC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.066,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,20*
€ 1.438,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,78*
€ 1.436,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,54*
€ 1.372,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,78*
€ 1.327,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,61*
€ 1.269,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.