Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-976 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-976 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Ergotron 97-976 Multimedia Rollwagen-Zubehör Grau, Weiß Schublade
Artikel-Nr.:
     C6610-97-976
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-976
EAN/GTIN:
     698833053852
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Rüsten Sie einen angetriebenen Medikamentenabgabewagen ohne Schubladen mit diesem Schubladen-Bausatz nach. Die Doppel-Ausführung bietet zwei einzelne Schubladen mittlerer Größe.

Diese Schublade funktioniert in Verbindung mit dem elektronischen System des Wagens zur automatischen Schubladenverriegelung.

- Enthält alle Teile, die für das automatische Schubladen-Verriegelungssystem benötigt werden
- Einfaches Entfernen der einzelnen Schubladen zum Auffüllen und Reinigen
- Passen Sie das Innere jeder Schublade mit den mitgelieferten Trennwänden ganz an Ihre Bedürfnisse an
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
457 mm
Verpackungstiefe:
457 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
5500 g
Typ:
Schublade
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Höchstgewichtskapazität:
0.5 kg
Sperren:
Ja
Verriegelungsart:
Schlüssel
Kompatibilität:
SV42/44
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen ergotron, av wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,79*
€ 782,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,07*
€ 774,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,14*
€ 752,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,03*
€ 675,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.