| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-97-855 Herst.-Nr.: 97-855 EAN/GTIN: 698833046809 |
| |
|
| | |
| Bei einem Einbau dieses Seitenabdecksatzes erhalten Sie einfachen Zugang zum Ethernet-Anschluss des Computers im Kopfteil des Fahrwagens. Diese Abdeckung ist die ideale Lösung für Software-Updates, wenn kabellose Verbindungen nicht möglich sind.
- Praktische externe Schnittstelle ermöglicht eine Netzwerkverbindung, während die interne Computerhardware geschützt bleibt - Einfache Montage: Mit nur 3 Schrauben kann die neue Platte abgenommen und wieder angebracht werden - Verborgene Buchsenposition verhindert jegliche Behinderung sonstiger Hardware oder von Kabeln Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 280 mm | Verpackungstiefe: | 80 mm | Verpackungshöhe: | 100 mm | Paketgewicht: | 900 g | Typ: | Montageset | Produktfarbe: | Grau | Kompatibilität: | SV40, SV41, SV43, SV44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |