Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView
Ergotron StyleView
Artikel-Nr.:
     C6610-97-796
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Die Schublade wird unter dem Warenkorb primären oder ergänzenden Schublade zusätzlichen Stauraum bieten. Diese Schublade ist handbetätigten-key-Sperre nur.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
95 x 267 x 63.4 mm
Gewicht:
4000 g
Höchstgewichtskapazität:
0.1 kg
Produktfarbe:
Grau
Montage:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 980,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,09*
€ 1.298,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,30*
€ 1.292,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,50*
€ 1.245,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,70*
€ 1.209,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,70*
€ 1.167,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.