Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Artikel-Nr.:
     C6610-80-105-064
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     80-105-064
EAN/GTIN:
     698833015058
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Universal CPU Halter
Dieser Halterung befestigt Computer auf einer Vielzahl von Oberflächen: direkt an der Wand, unter einem Schreibtisch, an Pfosten oder Ergotron Wall Tracks und Command Posts. Das Design dieser Einheit ist attraktiv und offen, Ihr System läuft auch bei langen Betriebszeiten nicht heiβ. Die besondere Sicherheitsbefestigung schützt vor Diebstahl.

- Größenverstellbarer CPU-Halter bietet einer Vielzahl an Computern Platz
- Eine sichere Lösung schützt Ihre Investition
- Skalierbares Design für zukünftige CPU-Aktualisierungen
- Makellose Ästhetik
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Typ:
Tischmontierte CPU-Halterung
Höchstgewichtskapazität:
22.7 kg
Produktfarbe:
Grau
Tiefe (max):
457 mm
Höhe (max):
216 mm
Gewicht:
1000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
178 x 127 x 95 mm
Paketgewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.