Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Tilting Wall Mount, UHD 160 cm (63") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo-Flex Tilting Wall Mount, UHD 160 cm (63") Schwarz
Ergotron Neo-Flex Tilting Wall Mount, UHD 160 cm (63") Schwarz
Ergotron Neo-Flex Tilting Wall Mount, UHD 160 cm (63") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-60-612
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-612
EAN/GTIN:
     698833017663
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Passend für die meisten Flachbildschirme von 94cm bis 160cm und bis zu 79 kg. Ideal als leicht zu handhabende Halterung mit starker Neigung.

Vorteile
-Neigungswinkel bis zu +15°, um die Blendung zu reduzieren.
-Universalschienen für größere Kompatibilität mit verschiedenen Bildschirmen.
-Lift n’ Lock™ für eine kinderleichte Befestigung Ihres Flachbildschirms an der Halterung.
-Spannungseinstellung für verstellbare Neigung.
-Seitliche Anpassung an der Wand durch Verschieben.
-Das offene Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Kabeln hinter der Halterung.
-Fixierstange sichert den Bildschirm an der Halterung.
-Einfache Montage und Benutzung.
-Inklusive Montagesatz.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL
Montageset:
Ja
Breite:
826 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
533 mm
Gewicht:
4717 g
Verpackungsbreite:
372 mm
Verpackungstiefe:
861 mm
Verpackungshöhe:
81 mm
Paketgewicht:
9300 g
Höchstgewichtskapazität:
79 kg
Maximale Bildschirmgröße:
63 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100,200 x 100,200 x 200,280 x 150,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,600 x 200,600 x 400 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 15 °
Abstand zur Wand (max):
178 mm
Abstand zur Wand (min):
69 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.