Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Ergotron StyleView® VL Enclosure 55,9 cm (22") Silber Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-60-595-062
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-595-062
EAN/GTIN:
     698833009651
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Sicherer, vollständiger, kompakter Bildschirmarbeitplatz Durch den geringen Wandabstand und die vertikale Höhenverstellung um 23 cm ist das Produkt ideal für Patientenzimmer mit begrenzten Platzverhältnissen geeignet. Es lässt sich mühelos zu einer schlanken und kompakten Einheit zusammenklappen, wenn es nicht gebraucht wird. Durch den schlüsselfreien Sperrmechanismus werden vertrauliche Patientendaten geschützt und Datenschutzrichtlinien eingehalten.

Die ausziehbare und negativ neigbare Tastaturablage sorgt für mehr Komfort, während die Schwenkfunktion für Monitor und Tastatur zu einer besseren Interaktion zwischen Patienten und medizinischem Personal beiträgt. Ein einzigartiges Kabelführungssystem verdeckt und ordnet die Kabel und erleichtert so die Reinigung.

Vorteile

Sichere Ausrüstung und geschützte Patientendaten:
- Schlüsselfreier Sperrmechanismus schützt Patientendaten und gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien wie HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
- Separat abschließbares Fach für die CPU

Exzellente Ergonomie:
- 229 mm vertikale Anpassung von Monitors und Tastatur verbessert die Ergonomie für mehrere Benutzer
- Die ausziehbare Tastaturablage kann für die komfortable Dateneingabe um weitere 125 mm verlängert und geschwenkt werden.
- Ergonomische, negativ neigbare Tastaturablage mit Mausablage links oder rechts ermöglicht neutrale Haltung bei der Dateneingabe.
- Bequeme Einstellung durch patentiertes System mit Gegengewicht, dadurch leichtgängig und langlebig, auch für Touch-Screen geeignet.

Geringer Wandabstand: mit einer Tiefe von nur 17,2 cm und geringer Breite ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche geeignet.
Einfach zu benutzen: schnelle, einfache Installation in vier Schritten und aufwandloser Betrieb.
Offene Architektur zur Unterstützung künftiger Hardware-Upgrades.
Kabel werden mit Hilfe des Kabelführungssystems verdeckt und geordnet.
Extrem einfache Reinigung zur Verringerung des Infektionsrisikos.
Elegantes Design: Mit Computerarbeitsplätzen einhergehende Unordnung wird verdeckt.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
14.9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
22 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Höhenanpassungsrate:
229 mm
Schwenkbereich:
-5 - 5 °
Projektionsflächenkapazität:
22 "
Montageschnittstelle:
VESA
Breite:
690 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
1540 mm
Gewicht:
35017 g
Verpackungsbreite:
1651 mm
Verpackungstiefe:
787 mm
Verpackungshöhe:
292 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,39*
€ 1.614,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,94*
€ 1.600,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,72*
€ 1.552,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,34*
€ 1.521,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,14*
€ 1.480,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.