Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV Combo Weiß PC Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron SV Combo Weiß PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Weiß PC Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     C6610-45-595-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-595-216
EAN/GTIN:
     698833077612
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht:
19000 g
Warentarifnummer (HS):
94031098
Verpackungsbreite:
942 mm
Verpackungstiefe:
662 mm
Verpackungshöhe:
254 mm
Paketgewicht:
23000 g
Typ:
Multimedia-Ständer
Produktfarbe:
Weiß
Empfohlene Nutzung:
PC
Höchstgewichtskapazität:
14.5 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildschirmgröße:
20 "
VESA-Halterung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 855,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,25*
€ 1.017,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,32*
€ 1.016,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,00*
€ 1.012,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,76*
€ 1.008,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,93*
€ 1.003,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.