Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV Combo Aluminium PC Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron SV Combo Aluminium PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Aluminium PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Aluminium PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Aluminium PC Multimedia-Ständer
Ergotron SV Combo Aluminium PC Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     C6610-45-594-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-594-026
EAN/GTIN:
     698833077582
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht:
19000 g
Warentarifnummer (HS):
94031098
Verpackungsbreite:
942 mm
Verpackungstiefe:
662 mm
Verpackungshöhe:
254 mm
Paketgewicht:
23000 g
Typ:
Multimedia-Ständer
Produktfarbe:
Aluminium
Empfohlene Nutzung:
PC
Höchstgewichtskapazität:
14.5 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildschirmgröße:
20 "
VESA-Halterung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,17*
€ 1.112,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,36*
€ 1.104,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,66*
€ 1.074,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,72*
€ 1.054,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,02*
€ 1.028,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.