Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Dual Monitor Wall Mount 61 cm (24") Silber Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo-Flex Dual Monitor Wall Mount 61 cm (24") Silber Wand
Ergotron Neo-Flex Dual Monitor Wall Mount 61 cm (24") Silber Wand
Ergotron Neo-Flex Dual Monitor Wall Mount 61 cm (24") Silber Wand
Ergotron Neo-Flex Dual Monitor Wall Mount 61 cm (24") Silber Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-28-514-800
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     28-514-800
EAN/GTIN:
     6988330073366
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Platz sparende Mehrschirmlösung mit geringem Wandabstand: Ideale Montagelösung für PACS Anwendungen. Konfiguration von 2 Displays horizontal.

Vorteile

- Einfacher Zugriff auf PACS-Daten
- Keine Arbeit an Lichtkästen mehr, arbeiten Sie direkt mit den digitalen Aufzeichnungen
- Geringer Wandabstand macht die Wandmontage so perfekt für räumlich begrenzte Bereiche
- Die Konfiguration mit zwei Monitoren erhöht die Produktivität
- Komfortable Bildschirmarbeit: Neigt Bildschirme zur Reduzierung von Reflexion und Verbesserung der Blickwinkel
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
22.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-180 - 180 °
Swivel Winkel:
360 °
Gewicht:
4581 g
Verpackungsbreite:
762 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
5500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.