| |
|
| Artikel-Nr.: C6598-400095547 Herst.-Nr.: 400095547 EAN/GTIN: 3595560026005 |
| |
|
| | |
| LED-Schreibtischleuchte mit Option zur automatischen Beleuchtungssteuerung in Anpassung an den Tagesverlauf über kostenlose App "My UNILUX". Stufenlose Einstellung von Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 7 W, mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 950 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 2. 700 bis 5. 200 K. gewichteter Energieverbrauch: 7,5 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 76 lm/W. Energieeffizienzklasse: F (Skala A bis G). Kopf drehbar und schwenkbar, Schalter unten am Leuchtenkopf. Kabellänge: 300 cm. Material: Kunststoff (ABS), Aluminium. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Arbeitsplatzlampe, Smart Home Arbeitsplatzleuchte, Smart Home Bürolampe, Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, led controller, arbeitsplatzlampen led |
| | |
| |