| |
|
| Artikel-Nr.: C6598-400095456 Herst.-Nr.: 400095456 EAN/GTIN: 3595560025732 |
| |
|
| | |
| Balance-Fußstütze zur Nutzung im Sitzen und Stehen. Sicherer Gebrauch durch abgeflachte Unterseite und Anti-Rutsch-Beschichtung. Tragegriff. Flexibel neigbar in alle Richtungen. Höhe nicht verstellbar. maximales Benutzergewicht: 120 kg. Gewicht: 0,75 kg. Maße der Auflagefläche: 45 cm x 30 cm. Material: Kunststoff (PP), Silikon. Weitere Informationen: | | Höhe des Verstellbereichs (hinten): | 110 | Werkstoff: | PP | Höhe des Verstellbereichs (vorne): | 60 | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | beheizbar: | Nein | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| |