Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux TEMPUS Wanduhr metallgrau mit Thermometer Ø 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux TEMPUS Wanduhr metallgrau mit Thermometer Ø 30,5 cm
Unilux TEMPUS Wanduhr metallgrau mit Thermometer Ø 30,5 cm
Unilux TEMPUS Wanduhr metallgrau mit Thermometer Ø 30,5 cm
Unilux TEMPUS Wanduhr metallgrau mit Thermometer Ø 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     C6598-400094592
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094592
EAN/GTIN:
     3595560025282
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
Analoge Wanduhr mit digitaler Temperaturanzeige. Präzises Quarz-Uhrwerk. Stromversorgung: Batterie (2 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 30,5 cm; Tiefe: 4 cm. Gewicht: 0,75 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zeitanzeige:
Analog
Art der Anzeige:
Zeiger
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Durchmesser:
300
Farbe:
silber-metallic
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
... > Lager 6598 > Unilux > Uhren
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.