Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Unilux SENZA LED-Schreibtischlampe metallgrau
Artikel-Nr.:
     C6598-400092054
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400092054
EAN/GTIN:
     3595560014286
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte mit großem Bewegungsradius. Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar; Farbtemperatur stufenlos oder in 3 vorgegebenen Stufen (3. 000, 4. 500 oder 6. 500 K) einstellbar; automatische Speicherung der letzten Einstellung. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 7 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 140 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: stufenlos oder in 3 Schritten einstellbar (3. 000, 4. 500 und 6. 500 K). gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 101 lm/W. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar; Schalter: auf dem Leuchtenkopf. Kabellänge: 190 cm. Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.