Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux ILLUSIO LED-Schreibtischlampe schwarz
Artikel-Nr.:
     C6598-400036264
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400036264
EAN/GTIN:
     3595560006519
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED 6. 5 W. Lebensdauer: 40. 000 Stunden. 630 Lumen. 100 Lm/W. Farbtemperatur: 3. 100 °K. unter dem Kopf, Einstellung und Speicherung der Lichtstärke über den Dimmer. neigbarer Arm und in allen Richtungen verstellbarer Kopf. Automisches Ausschalten der Leuchte wenn diese nach 5 Stunden nicht benutzt wurde: Ersparnisse und Sicherheit. Material: ABS, hochtemperatur BPT, recycelbares Aluminium, Epoxy Farbe. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
geeignet für Wandmontage:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Kabellänge:
0.03
max. Spannung:
240
Länge des Leuchtenfußes:
0
min. Spannung:
100
Anschlusswert:
7
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Helligkeit einstellbar:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
biegbar:
Nein
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Schutzklasse:
III
Art der Dimmung:
DALI/digital
Durchmesser des Leuchtenfußes:
14
Gewichteter Energieverbrauch:
7
justierbar:
Ja
Schalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.