Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux ORIGIN Fußstütze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux ORIGIN Fußstütze schwarz
Unilux ORIGIN Fußstütze schwarz
Unilux ORIGIN Fußstütze schwarz
Unilux ORIGIN Fußstütze schwarz
Artikel-Nr.:
     C6598-100340819
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340819
EAN/GTIN:
     3595560010219
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Fußstütze aus Kunststoff (ABS) mit 83 % Recyclingmaterial. Noppenoberfläche mit Massage-Effekt. Entspricht Anforderungen der DIN EN ISO 9241-5 für Computerarbeitsplätze. Neigungswinkel einstellbar: 10° und 15°. Höhe: vorn 3 cm, hinten 11 bis 13,5 cm. Gewicht: 1,0 kg. Maß der Fußauflagefläche: 45 cm x 35 cm. Material: Kunststoff (ABS), PVC. Hergestellt in Frankreich.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.