Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Artikel-Nr.:
     C6598-100340816
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340816
EAN/GTIN:
     3595560015931
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
PVC-Fittings
Fußstütze mit stufenlos neigbarer Auflagefläche. Einfache Höheneinstellung durch Drehmechanismus. Antirutschbeschichtung an der Bodenfläche. Winkel stufenlos neigbar von 0° bis 25°. Material: Kunststoff (PP), PVC. Höhe: vorn 4,5 bis 10 cm, hinten 16 bis 21 cm. Gewicht: 1,45 kg. Maß der Fußauflagefläche: 42 cm x 32 cm. Material: Kunststoff (PP), PVC.
Weitere Informationen:
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
210
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
100
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Werkstoff:
PP
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Farbe:
schwarz
beheizbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, pvc-fittings
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.