| |
|
| Artikel-Nr.: C6598-100302811 Herst.-Nr.: 100302811 EAN/GTIN: 4021666001176 |
| |
|
| | |
| A7 Notizblock, 40 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Die robuste Kopfspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das mehrfarbige, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Kleines, praktisches Format. Inklusive 40 Blatt hochwertigem Schreibpapier. Weitere Informationen: | | Weißgrad (CIE): | 95 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Material des Einbandes: | Pappe | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Farbe: | rot | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Anzahl der Blätter: | 40 | Flächenmasse des Papiers: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, spiralnotizblock a7 kariert, notizblock, spiralnotizblock a7 |
| | |
| |