| |
|
| Artikel-Nr.: C6598-100090786 Herst.-Nr.: 100090786 EAN/GTIN: 4002030201125 |
| |
|
| | |
| Mit festem Kartondeckel. Silberne Heftzunge und Deckleiste auf Heftfalz. Für kaufmännische Heftung. Aus 320 g/m² Karton (recycling). Größe: 240 x 4 x 318 mm (BxTxH), Farbe: Gelb. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | A4 | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Farbe: | gelb | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Sonstige | Breite: | 240 | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für ca. 200 Blatt | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter ELBA chic, Karton | Höhe: | 318 | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Zertifikate und Zulassungen: | Sonstige | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |