Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos Pro S Grafiktablett Schwarz 160 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Intuos Pro S Grafiktablett Schwarz 160 x 100 mm
Wacom Intuos Pro S Grafiktablett Schwarz 160 x 100 mm
Wacom Intuos Pro S Grafiktablett Schwarz 160 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     C6585-PTH460K0B
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     PTH460K0B
EAN/GTIN:
     4949268621922
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Gummigriffe:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Mitgelieferte Kabel:
USB
Stifthalter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Arbeitsbereich:
160 x 100 mm
Tablet-Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafiktablett
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.