Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom DTU1141B 25,6 cm (10.1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom DTU1141B 25,6 cm (10.1") Schwarz
Wacom DTU1141B 25,6 cm (10.1") Schwarz
Wacom DTU1141B 25,6 cm (10.1") Schwarz
Wacom DTU1141B 25,6 cm (10.1") Schwarz
Wacom DTU1141B 25,6 cm (10.1") Schwarz
Wacom DTU1141B 25,6 cm (10.1") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6585-DTU-1141B
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTU-1141B
EAN/GTIN:
     4949268704915
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Breite:
283 mm
Tiefe:
15.7 mm
Höhe:
210 mm
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Produktfarbe:
Schwarz
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
1024
Reportrate (Stift):
200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 514,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,70*
€ 608,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,56*
€ 584,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,07*
€ 536,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.