Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq 22 Grafiktablett Schwarz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Cintiq 22 Grafiktablett Schwarz USB
Wacom Cintiq 22 Grafiktablett Schwarz USB
Wacom Cintiq 22 Grafiktablett Schwarz USB
Wacom Cintiq 22 Grafiktablett Schwarz USB
Wacom Cintiq 22 Grafiktablett Schwarz USB
Artikel-Nr.:
     C6585-DTK-2260K0A
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTK-2260K0A
EAN/GTIN:
     4949268622387
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
8192
Warentarifnummer (HS):
84713000
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Tablet Standfuß:
Ja
Stromkabellänge:
1.8 m
USB Kabellänge:
2 m
HDMI-Kabellänge:
2 m
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Neigungswinkelbereich:
16 - 82 °
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Netzteilstärke:
36 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Breite:
570 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
359 mm
Tablet-Gewicht:
5579.186 g
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Seitenverhältnis:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit:
210 cd/m²
Reaktionszeit:
22 ms
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 932,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,55*
€ 1.109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,87*
€ 1.093,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,78*
€ 1.070,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,65*
€ 1.025,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.