Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Artikel-Nr.:
     C6585-DTH271K0B-ST
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH271K0B-ST
EAN/GTIN:
     4949268623278
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
8192
Batteriefreier Stift:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort an Mini-DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Tablet Standfuß:
Ja
Stifthalter:
Ja
Anzahl der Stiftspitzen:
10
Stromkabellänge:
1 m
USB Kabellänge:
1.8 m
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
8.4 A
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Auflösung:
5080 lpi
Arbeitsbereich:
596 x 335 mm
Tablet input typ:
Stift
Garantiezeit:
2 Jahr(e)
Breite:
638 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
379 mm
Tablet-Gewicht:
7200 g
Bildschirmdiagonale:
26.9 Zoll
Seitenverhältnis:
16:9
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit:
400 cd/m²
Reaktionszeit:
10 ms
Pixel Abstand:
0.15525 x 0.15525 mm
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Farbskala:
98 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.681,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.681,44*
€ 4.380,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.650,22*
€ 4.343,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.549,88*
€ 4.224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.495,59*
€ 4.159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.465,33*
€ 4.123,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.