Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Artikel-Nr.:
     C6585-DTH227K0B-ST
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH227K0B-ST
EAN/GTIN:
     4949268623544
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
8192
Tablet Standfuß:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Arbeitsbereich:
476 x 268 mm
Geräteschnittstelle:
USB
Maximale Lesehöhe:
10 mm
Tablet input typ:
Stift, Berührung
Breite:
517 mm
Tiefe:
312 mm
Höhe:
30 mm
Tablet-Gewicht:
5000 g
Stiftabmessungen (Länge x Durchmesser):
160 x 8.4 mm
Stiftgewicht:
9.1 g
Bildschirmdiagonale:
55 "
Display:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
UHD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Touchscreen:
Ja
Pixel Abstand:
0.12398 x 0.12398 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.832,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.832,80*
€ 4.561,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.803,37*
€ 4.526,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,80*
€ 4.369,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.603,45*
€ 4.288,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.561,86*
€ 4.238,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.