| |
|
| Artikel-Nr.: C6585-ACK62802K Herst.-Nr.: ACK62802K EAN/GTIN: 4949268791915 |
| |
|
| | |
| Bequem kreieren mit dem Wacom Ergo-Standfuß Bringe den Wacom Ergo-Standfuß an deinem Cintiq Pro 32 an, um ganz bequem zu kreieren. Dadurch kannst du dein Stift-Display hochziehen, neigen und drehen, um einfach den Sichtwinkel zu verändern und die bestmögliche Position für dich zu finden. Ist der Ergo-Standfuß einmal angebracht, wird dein Cintiq Pro 32 zu einer stabilen Fläche, die wie ein Zeichenbrett funktioniert. Zusätzlich kannst du das Display so drehen wie ein Blatt Papier, um von einem besseren Winkel aus zu zeichnen. Durch die einfache Einstellung kannst du dein Cintiq Pro schnell aufbauen, um bequem und schnell arbeiten zu können. Weitere Informationen: | | Breite: | 836 mm | Tiefe: | 405 mm | Höhe: | 417 mm | Gewicht: | 23500 g | Kabellänge: | 1.8 m | Produkttyp: | Stand | Markenkompatibilität: | Wacom | Kompatibilität: | Cintiq Pro 32 | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Maximale Bildschirmgröße: | 32 " |
|
| | |
| | | |
| |