Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Westen
>
Softshellweste
>
Artikel
Arbeitsweste, Softshell, schwarz, Gr. S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-462-S
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
462-S
EAN/GTIN:
4059276008452
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
Arbeitsweste, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht (Wassersäule3000 mm), Reflexapplikationen an Brust, Rücken und Reißverschlusszippern, zwei Seitentaschen und eine Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche mit Reißverschluss, Saum weitenverstellbar, Material:96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Lieferbare Größen:
S - XXXL
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
sommerweste schwarz
,
sommerweste
,
profit 462
,
Weste
,
Arbeitsweste
,
Schutzweste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 35,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softshell-Hose, schwarz, Gr. S
PRO FIT by Fitzner
957-S
€ 35,70*
Sonstiges
Softshell-Jacke PRO FIT® schwarz, Gr. S
PRO FIT by Fitzner
417-S
€ 44,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.