Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragestange Set Ø15x367 TS64XL PVC schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-9408
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9408
EAN/GTIN:
     4250692916431
Suchbegriffe:
Griffstab Sichtlagerkasten
Tragestange Lagersichtbehälter
tragestange lagersichtbehälter
erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.09 kg
EAN:
4250692916431
Länge:
267 mm
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
9408
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.