Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter DSB / DSB64321 600x400x320 blau Durchfassgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-733361
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0501-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
l600xb400mm drehstapelbehälter
Stapeln - Drehen - Nesten, sehr großes Innenvolumen, mehr als 64 % Volumenreduzierung, sehr leicht, trotzdem besonders stabil
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.00 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
320 mm
Länge:
600 mm
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0501-0001
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter blau, BITOBOX, U-Turn, Uturn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.