Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD84421 800x400x423 taubenblau Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-5054
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0003
EAN/GTIN:
     4250692915816
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
MF-Behälter
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.46 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
440 mm
Länge:
810 mm
EAN:
4250692915816
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0003
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter blau, stapelbehälter, bito stapelbehälter, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,77*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16494
ab € 143,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.