Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB ohne Zubehör/Gefahrgut / MB 84421 800x400x423 taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-5046
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0401-0003
EAN/GTIN:
     4250692915670
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.58 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
423 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692915670
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0401-0003
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0328-0009
ab € 24,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16494
ab € 143,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.