Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden FBR Set / 996x596x40x0.70 100kg m. FB-Träger RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-33553
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0004-0067
EAN/GTIN:
     4250692917148
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 40 mm, mit Fachtrennblechlochung, inkl. 4 Fach­boden­trägern
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.54 kg
EAN:
4250692917148
Breite:
600 mm
Länge:
1000 mm
Tragkraft:
100 kg
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C0004-0067
Weitere Suchbegriffe: fachboden 1000 x 600 mm, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.