| |
|
| Artikel-Nr.: C618-31470 Herst.-Nr.: 31470 EAN/GTIN: 4250692952231 |
| |
|
| | |
| robuste Klappboxen für viele Anwendungen, Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter, Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4, auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkten Ausführungsvarianten mit Rippenboden oder Doppelboden, auf Wunsch mit anscharniertem Klappdeckel, der sich zudem verplomben lässtergonomische Bedienung, schnelles Zusammenfalten ohne Verhaken, Platzersparnis von 75 % im zusammengelegten Zustand Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 2.48 kg | Breite: | 400 mm | Höhe: | 285 mm | Länge: | 600 mm | EAN: | 4250692952231 | Material: | PP | Farbe: | blau/grau | AX2012_ID: | 31470 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |