Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox EQ 64281R orange Durchfassgriff Rippenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-31460
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31460
EAN/GTIN:
     4250692952378
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
robuste Klappboxen für viele Anwendungen, Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter, Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4, auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkten Ausführungsvarianten mit Rippenboden oder Doppelboden, auf Wunsch mit anscharniertem Klappdeckel, der sich zudem verplomben lässt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.66 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
285 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692952378
Material:
PP
Farbe:
orange/grau
AX2012_ID:
31460
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox, BITOBOX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
€ 26,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
€ 69,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.