Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox EQD64281 orange Durchfassgriff Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-31456
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31456
EAN/GTIN:
     4250692952293
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
robuste Klappboxen für viele Anwendungen, Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter, Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4, auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkten Ausführungsvarianten mit Rippenboden oder Doppelboden, auf Wunsch mit anscharniertem Klappdeckel, der sich zudem verplomben lässt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.96 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
297 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692952293
Material:
PP
Farbe:
orange/grau
AX2012_ID:
31456
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, bito faltbox, falt box, faltbox orange, BITOBOX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 69,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.