Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK26123 KLT schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973798
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31366
EAN/GTIN:
     4250692922159
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.53 kg
EAN:
4250692922159
Breite:
179 mm
Höhe:
230 mm
Länge:
265 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
31366
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 35,14*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 26,25*
€ 35,54*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 26,26*
€ 35,54*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 28,57*
€ 38,59*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 38,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 70,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.