Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK17138 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973790
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31322
EAN/GTIN:
     4250692902069
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.15 kg
Breite:
138 mm
Höhe:
85 mm
Länge:
178 mm
EAN:
4250692902069
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
31322
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter schwarz, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 80,69*
€ 101,05*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 83,45*
€ 101,66*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 83,45*
€ 101,66*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 95,04*
€ 115,05024*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 115,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,05*
€ 120,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,69*
€ 115,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paket
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 2,52157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.